Riferimenti
Optibelt:2517-30
Rubix:160000000482317
Produttore:1774959
EAN:4014486252422


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl-200 – din en 1561) |
Dettagli del prodotto : 1774959-BUSSOLE 2517-30
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1434 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 50 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/2 '' |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Peso | 1060 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione