Riferimenti
Mecaline:MA4545105
Rubix:999200100126409
Produttore:857079
EAN:3660338123467

Documenti
Dettagli del prodotto : 857079-BUSSOLA 4545 F.105
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 4545 BORE 105
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4545 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 28 mm |
| Regolazione della coppia | 192 N.m |
| Lunghezza bussola | 115 mm |
| Diametro di alesaggio | 105 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione