Riferimenti
Mecaline:MA201228
Rubix:999200100126340
Produttore:856958
EAN:3660338122323

Documenti
Dettagli del prodotto : MA201228/856958/BUSSOLA 2012 F.28
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2012 BORE 28
Punti di forza
GG 25 Ghisa, fornito in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 30,4 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore