Riferimenti
Mecaline:MA100811
Rubix:999200100126277
Produttore:856855
EAN:3660338121364

Documenti
Dettagli del prodotto : MA100811/856855/BUSSOLA 1008 F.11*
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1008 BORE 11
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 4 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione