Riferimenti
Bea Transmission:2012/15
Rubix:999210201006678
Produttore:392012015

Dettagli del prodotto : 392012015-BUSSOLE 2012 F.15
Le bussole coniche permettono di allineare o bloccare pulegge, pignoni dentati o giunti all’albero di trasmissione in modo rapido e senza l’utilizzo di attrezzature. Le bussole sono complete di alesaggio e cava per chiavetta. La bussola conica elastica permette un recupero delle tolleranze. E’ possibile riutilizzare una bussola dopo un rimpiazzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,5906 '' |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Peso | 780 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
