Riferimenti
Chiaravalli:29100822
Rubix:170000000733193
Produttore:29100822
EAN:8054652072542

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29100822-BUSSOLA 1008 F.22 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione