Riferimenti
Mecaline:MA201230
Rubix:999180200040785
Produttore:856959
EAN:3660338122330

Documenti
Dettagli del prodotto : MA201230/856959/BUSSOLA 2012 F.30
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2012 BORE 30
Punti di forza
GG 25 Ghisa, fornito in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 30,4 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore