MA302038/857008/BUSSOLA 3020 F.38

Bussola di serraggio 3020

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA302038
Rubix:999200100126359
Produttore:857008
EAN:3660338122798
MA302038/857008/BUSSOLA 3020 F.38

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA302038/857008/BUSSOLA 3020 F.38


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3020 BORE 38

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura10 mm
Regolazione della coppia90 N.m
Lunghezza bussola50,8 mm
Diametro di alesaggio38 mm
18,36 IVA esclusa
/ Unità
22,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore