Riferimenti
Mecaline:MA251725
Rubix:999180200040797
Produttore:856972
EAN:3660338122453

Documenti
Dettagli del prodotto : MA251725/856972/BUSSOLA 2517 F.25
Boccola Taper serie 2517 - Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2517 BORE 25
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissioni di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 48 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore