Riferimenti
Optibelt:1008-25
Rubix:160000000482209
Produttore:1793863
EAN:4014486252170


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1793863-BUSSOLE 1008-25
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Peso | 120 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore