Riferimenti
Optibelt:1610-22
Rubix:160000000482266
Produttore:1659190
EAN:4014486252040

Dettagli del prodotto : 1659190-BUSSOLE 1610-22
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 351 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Peso | 374 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
