Riferimenti
Optibelt:2012-38
Rubix:160000000482303
Produttore:1575244
EAN:4014486252637

Dettagli del prodotto : 1575244-BUSSOLE 2012-38
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 528 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
| Peso | 558 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
