Riferimenti
Bea Transmission:2517/42
Rubix:999210201006709
Produttore:392517042
Dettagli del prodotto : 392517042-BUSSOLE 2517 F.42
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Regolazione della coppia | 50 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
