Riferimenti
Optibelt:1008-14
Rubix:160000000482201
Produttore:1777992
EAN:4014486251555


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa) |
Dettagli del prodotto : 1777992-BUSSOLE 1008-14
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/4 '' |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Peso | 120 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione