Riferimenti
Mecaline:MA121524
Rubix:999200100126308
Produttore:856901
EAN:3660338121791

Documenti
Dettagli del prodotto : MA121524/856901/BUSSOLA 1215 F.24
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1215 BORE 24
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1215 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione