MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 25 MA131025

Mozzi rimovibili MA1310

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA131025
Rubix:999210209023440
Produttore:856914
EAN:3660338121913
MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 25 MA131025

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1310
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 25 MA131025


DIN 6885 - Ghisa GG25
TAPER BUSH 1310 BORE 25

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1310
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura8 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola25,4 mm
Diametro di alesaggio25 mm
7,27 IVA esclusa
/ Unità
8,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione