Riferimenti
Optibelt:2012-30
Rubix:160000000482300
Produttore:1788385
EAN:4014486252415

Dettagli del prodotto : 1788385-BUSSOLE 2012-30
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Peso | 631 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
