MA121022/856886/BUSSOLA 1210 F.22

Bussola di serraggio 1210

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA121022
Rubix:999200100126297
Produttore:856886
EAN:3660338121654
MA121022/856886/BUSSOLA 1210 F.22

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1210
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA121022/856886/BUSSOLA 1210 F.22


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1210 BORE 22

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1210
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura6 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola25,4 mm
Diametro di alesaggio22 mm
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione