Riferimenti
Chiaravalli:29100810
Rubix:170000000733185
Produttore:29100810
EAN:8054652072467

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29100810-BUSSOLA 1008 F.10 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24520 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione