Riferimenti
Mecaline:MA352538
Rubix:999200100128445
EAN:3660338292170

Documenti
Dettagli del prodotto : 875637-BUSSOLA 3525 F.38
DIN 6885 - Ghisa GG25
Boccola conica 3525 foro 38
Punti di forza
Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3525 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 63,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione