MA121512/856894/BUSSOLA 1215 F.12

Bussola di serraggio 1215

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA121512
Rubix:999200100126303
Produttore:856894
EAN:3660338121722
MA121512/856894/BUSSOLA 1215 F.12

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1215
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA121512/856894/BUSSOLA 1215 F.12


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1215 BORE 12

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1215
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura4 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola38,1 mm
Diametro di alesaggio12 mm
4,53 IVA esclusa
/ Unità
5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione