890459-TAPER BUSH 4535 BORE 60 890459

Bussola conica Mecaline con foro metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA453560
Rubix:999220105000213
Produttore:890459
EAN:3660338429682
890459-TAPER BUSH 4535  BORE 60 890459

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890459-TAPER BUSH 4535 BORE 60 890459


Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 4535 FORO 60

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura18 mm
Regolazione della coppia190 N.m
Lunghezza bussola88,9 mm
Diametro di alesaggio60 mm
96,03 IVA esclusa
/ Unità
117,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione