857082-MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 65 857082
Bussola di serraggio 5050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MA505060
Rubix:999210209023449
Produttore:857082
EAN:3660338123481

Documenti
Dettagli del prodotto : 857082-MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 65 857082
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 5050 BORE 60
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 5050 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 272 N.m |
| Lunghezza bussola | 127 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione