MA4030105/883097/BUSSOLA 3525 F.105

Mozzi rimovibili MA4030

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA4030105
Rubix:999200100130960
Produttore:883097
EAN:3660338365140
MA4030105/883097/BUSSOLA 3525 F.105

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4030
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA4030105/883097/BUSSOLA 3525 F.105


DIN 6885 - Ghisa GG25
Boccola conica 4030 alesaggio 105

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica con impronta esagonale

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4030
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura28 mm
Regolazione della coppia170 N.m
Lunghezza bussola76,2 mm
Diametro di alesaggio105 mm
69,88 IVA esclusa
/ Unità
85,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione