Riferimenti
Optibelt:2012-32
Rubix:160000000482301
Produttore:1554301
EAN:4014486252491


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1554301-BUSSOLE 2012-32
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 607 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | en-gjl-200 – din en 1561 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Peso | 750 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione