MA121025/856888/BUSSOLA 1210 F.25

Bussola di serraggio 1210

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA121025
Rubix:999200100126299
Produttore:856888
EAN:3660338121678
MA121025/856888/BUSSOLA 1210 F.25

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1210
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA121025/856888/BUSSOLA 1210 F.25


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1210 BORE 25

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1210
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura8 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola25,4 mm
Diametro di alesaggio25 mm
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore