MA404050/857057/BUSSOLA 4040 F.50

Bussola di serraggio 4040

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA404050
Rubix:999180200040862
Produttore:857057
EAN:3660338123252
MA404050/857057/BUSSOLA 4040 F.50

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA404050/857057/BUSSOLA 4040 F.50


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 4040 BORE 50

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura14 mm
Regolazione della coppia169 N.m
Lunghezza bussola101,6 mm
Diametro di alesaggio50 mm
57,72 IVA esclusa
/ Unità
70,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione