Riferimenti
Bea Transmission:3535/48
Rubix:999210201006768
Produttore:393535048

Dettagli del prodotto : 393535048-BUSSOLE 3535 F.48
Le bussole coniche permettono di allineare o bloccare pulegge, pignoni dentati o giunti all’albero di trasmissione in modo rapido e senza l’utilizzo di attrezzature. Le bussole sono complete di alesaggio e cava per chiavetta. La bussola conica elastica permette un recupero delle tolleranze. E’ possibile riutilizzare una bussola dopo un rimpiazzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia (a48) |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1,89 '' |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Peso | 6170 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
