Riferimenti
Optibelt:1615-22
Rubix:160000000482281
Produttore:1574476
EAN:4014486252057

Dettagli del prodotto : 1574476-BUSSOLE 1615-22
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 508 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Peso | 508 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
