Riferimenti
Mecaline:MA121011
Rubix:999180200040710
Produttore:856879
EAN:3660338121586

Documenti
Dettagli del prodotto : MA121011/856879/BUSSOLA 1210 F.11*
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1210 BORE 11
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1210 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 4 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione