Riferimenti
Optibelt:2517-35
Rubix:160000000482319
Produttore:1797748
EAN:4014486252569

Dettagli del prodotto : 1797748-BUSSOLE 2517-35
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1349 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 50 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1-3/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
