MA121528/856903/BUSSOLA 1215 F.28

Bussola di serraggio 1215

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA121528
Rubix:999200100126310
Produttore:856903
EAN:3660338121814
MA121528/856903/BUSSOLA 1215 F.28

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1215
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA121528/856903/BUSSOLA 1215 F.28


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1215 BORE 28

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1215
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura8 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola38,1 mm
Diametro di alesaggio28 mm
4,53 IVA esclusa
/ Unità
5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione