Riferimenti
Optibelt:3535-38
Rubix:160000000482373
Produttore:1557589
EAN:4014486252682


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | ghisa (gg20 - din 1961) |
Dettagli del prodotto : 1557589-BUSSOLE 3535-38
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6508 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa (gg20 - din 1961) |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/2 '' |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
| Peso | 6100 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione