MA303075/857035/BUSSOLA 3030 F.75

Bussola di serraggio 3030

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA303075
Rubix:999200100126377
Produttore:857035
EAN:3660338123054
MA303075/857035/BUSSOLA 3030 F.75

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3030
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA303075/857035/BUSSOLA 3030 F.75


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3030 BORE 75

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3030
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura20 mm
Regolazione della coppia90 N.m
Lunghezza bussola76,2 mm
Diametro di alesaggio75 mm
25,61 IVA esclusa
/ Unità
31,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione