MA110824/856875/BUSSOLA 1108 F.24

Bussola di serraggio 1108

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA110824
Rubix:999200100126291
Produttore:856875
EAN:3660338121555
MA110824/856875/BUSSOLA 1108 F.24

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1108
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA110824/856875/BUSSOLA 1108 F.24


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1108 BORE 24

Punti di forza

GG 25 ghisa, fornita in scatola con 2 viti di fermo.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1108
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura8 mm
Regolazione della coppia5,6 N.m
Lunghezza bussola22,3 mm
Diametro di alesaggio24 mm
3,19 IVA esclusa
/ Unità
3,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore