Riferimenti
Optibelt:1615-28
Rubix:160000000482284
Produttore:1591023
EAN:4014486252323


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1615 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
Dettagli del prodotto : 1591023-BUSSOLE 1615-28
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 476 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Peso | 600 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione