Riferimenti
Chiaravalli:29251725
Rubix:170000000733296
Produttore:29251725
EAN:8054652073570

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29251725-BUSSOLA 2517 F.25 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1560 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore