Riferimenti
Mecaline:MA121518
Rubix:999200100126304
Produttore:856897
EAN:3660338121753

Documenti
Dettagli del prodotto : 856897-BUSSOLA 1215 F.18
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1215 BORE 18
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1215 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione