Riferimenti
Optibelt:2517-48
Rubix:160000000482324
Produttore:1658334
EAN:4014486252958

Dettagli del prodotto : 1658334-BUSSOLE 2517-48
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1069 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 50 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1,8898 '' |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Peso | 1066 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
