Riferimenti
Optibelt:1108-12
Rubix:160000000482212
Produttore:1669394
EAN:4014486251524


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia (gg/gg25 / ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1669394-BUSSOLE 1108-12
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 141 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa grigia (gg/gg25 / ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 4 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/4 '' |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Peso | 154 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione