MA161535/856947/BUSSOLA 1615 F.35

Bussola di serraggio 1615

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA161535
Rubix:999200100126334
Produttore:856947
EAN:3660338122224
MA161535/856947/BUSSOLA 1615 F.35

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1615
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA161535/856947/BUSSOLA 1615 F.35


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1615 BORE 35

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1615
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura10 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola38,1 mm
Diametro di alesaggio35 mm
5,68 IVA esclusa
/ Unità
6,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore