Riferimenti
Optibelt:3020-65
Rubix:160000000482342
Produttore:1538543
EAN:4014486253221


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1538543-BUSSOLE 3020-65
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1867 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,173 '' |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
| Peso | 1874 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione