Riferimenti
Chiaravalli:29352580
Rubix:170000000733356
Produttore:29352580
EAN:8054652074171

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3525 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29352580-BUSSOLA 3525 F.80 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3050 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 63,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione