Riferimenti
Optibelt:1108-14
Rubix:160000000482213
Produttore:1593617
EAN:4014486251562


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1593617-BUSSOLE 1108-14
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 133 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,551 '' |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Peso | 160 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione