890454-TAPER BUSH 2012 BORE 14 890454

Bussola di serraggio 2012

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA201214
Rubix:999220105000208
Produttore:890454
EAN:3660338429637
890454-TAPER BUSH 2012 BORE 14 890454

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890454-TAPER BUSH 2012 BORE 14 890454


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
Boccola conica 2012 foro 14

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura5 mm
Regolazione della coppia30 N.m
Lunghezza bussola31,8 mm
Diametro di alesaggio14 mm
8,94 IVA esclusa
/ Unità
10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione