Riferimenti
Optibelt:2012-45
Rubix:160000000482306
Produttore:1524964
EAN:4014486252873

Dettagli del prodotto : 1524964-BUSSOLE 2012-45
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 419 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 45 mm |
| Peso | 750 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione