Riferimenti
Optibelt:3020-55
Rubix:160000000482340
Produttore:1652733
EAN:4014486253092


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1652733-BUSSOLE 3020-55
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2219 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 16 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Peso | 2500 g |
| Codice doganale | 84839081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione