Riferimenti
Mecaline:MA131018
Rubix:999210209023436
Produttore:856909
EAN:3660338121869

Documenti
Dettagli del prodotto : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 18 MA131018
DIN 6885 - Ghisa GG25
TAPER BUSH 1310 BORE 18
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1310 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
