Riferimenti
Bea Transmission:1610/32
Rubix:999210201006657
Produttore:391610032
Dettagli del prodotto : 391610032-BUSSOLE 1610 F.32
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1610 |
|---|---|
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
