Riferimenti
Chiaravalli:29201216
Rubix:170000000733271
Produttore:29201216
EAN:8054652073327

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29201216-BUSSOLA 2012 F.16 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione